Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD Express 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD Express 3.5"
IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD Express 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13382835
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y9935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
IBM System x3500 M4
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.312,14*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.539,94*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.077,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.