Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD Express 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD Express 2.5"
IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD Express 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14089370
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y6169
EAN/GTIN:
     883436549028
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
IBM System x
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.317,91*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.541,02*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.083,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.