Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD 2.5"
IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13382861
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y8872
EAN/GTIN:
     8834362355940
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
System x servers
Zertifizierung
UL, CSA, TUV, CE Mark, C-Tick Mark, IEC, Taiwan (BSMI Certification), Korea EMI
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1740 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Laufwerk Geschwindigkeit
10000 RPM
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
203 x 244 x 146 mm
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Tiefe (imperial)
5.8 "
Höhe (imperial)
1 "
Breite (imperial)
4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.2 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2133 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.306,35*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.539,22*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.080,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.