| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-13350567 Herst.-Nr.: EX-48024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Schnittstelle: Seriell RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen und Interrupt: wird vom System BIOS vergeben, IRQ Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND.
Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini PCI Express | | Ausgangsschnittstelle | Seriell | | Anzahl serielle Anschlüsse | 4 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | | Tiefe | 30 mm | | Gewicht | 100 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Chipsatz | MosChip MCS9904CV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs-232 controller pcie, adapter rs232, exsys serielle karte, Komponent |
| | |
| |