Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89300 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 9-p COM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89300 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 9-p COM
DeLOCK 89300 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 9-p COM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12795228
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89300
EAN/GTIN:
     4043619893003
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
delock slotblech parallel
Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Low Profile PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen COM-Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes serielles Gerät anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
9-p COM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, slotblech d-sub
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.