Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DAUBNBC084 0,17 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DAUBNBC084 0,17 m VGA (D-Sub) Schwarz
DELL DAUBNBC084 0,17 m VGA (D-Sub) Schwarz
DELL DAUBNBC084 0,17 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124458077
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABZX
EAN/GTIN:
     884116123569
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Alienware Alpha Chromebook 13 7310 Dell Chromebook 11 (Model 3120) Inspiron 14 3000 Series (3442) Inspiron 14 3000 Series (3451) Inspiron 14 3000 Series (3452) Inspiron 14 3000 Series (3458) Inspiron 14 5000 Series (5447) Inspiron 14 5000 Series (5458) Inspiron 15 3000 Series (3541) Inspiron 15 3000 Series (3542) Inspiron 15 3000 Series (3543) Inspiron 15 5000 Series (5547) Inspiron 15 5000 Series (5548) Inspiron 15 7000 Series (7568) Inspiron 17 7000 Series (7746) Inspiron 3050 uSFF Inspiron 5551 Inspiron 5555 Inspiron 5558 Inspiron 5758 Inspiron 7559 Inspiron AIO 5459 Inspiron AIO 7459 Inspiron one 20 (3048) Latitude 14 (E5470) SKL-H Latitude 15 (E5570) SKL-H Latitude 3340 Latitude 3350 Latitude 3450 Latitude 3550 Latitude E5250 Latitude E5440 Latitude E5450 Latitude E5540 Latitude E5550 Latitude E6440 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7250 Latitude E7440 Latitude E7450 Precision 15 5000 Series (5510) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Precision M3800 Precision M4800 Precision M6800
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
175.3 mm
Höhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.