Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 74752 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 74752 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 74752 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 74752 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 74752 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124239660
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74752
EAN/GTIN:
     4040849747526
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
DisplayPort™-Kabel 2.1, 54 Gbit/s
10K/60Hz, 8K/120Hz, 4K/144Hz, Full HD (1080p)/240Hz

Mit ultrahoher 10K-Bildauflösung für gestochen scharfe Bilder und hochfrequenter Multimonitor-Funktion ist das DisplayPort™-Kabel 2.1 die perfekte Wahl für immersives Gaming und fesselnde Home-Entertainment-Erlebnisse. Das Kabel liefert mit UHBR13.5 besonders hohe Datenraten für eine verbesserte HDR-Unterstützung und damit für eine höhere Farbtiefe und schärfere Kontraste.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
10240 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 7860 x 4320, 10240 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
54 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,39*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.