Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT WWN-136 TO-6699408 Mini-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233136-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6699408
EAN/GTIN:
     4064161025131
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
TOOLCRAFT WWN-136 TO-6699408 Mini-Wasserwaage

30 MM Blase Wasserwaage Scheibe

Mit der Toolcraft Dosenlibelle lassen sich Waschmaschinen, Trockner, Kühlschrank, Geschirrspüler, Plattenspieler, Fotokameras, Tischplatten, Küchenplatten, Wohnwagen, Schränke und noch vieles mehr vorab nivellieren.

Ausstattung:
3 Befestigungslöcher für dauerhafte Montage.

Technische Daten:
Gewicht: 7.7 g · Material: ABS Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Weitere technische Daten: Libellendurchmesser: 3 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 42 mm x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Material:
ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
WWN-136
Gewicht:
7.7 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mini-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,53*
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.