Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wäsche-Schleuder

  Wäsche-Schleuder  (4 Angebote unter 30.742.752 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wäsche-Schleuder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wäsche-Schleuder"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Thomas Centri 772 Sek 3 kg 2800 RPM (8 Angebote) 
Für 3 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - 3 kg Trockenwäsche. - Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - Mit Trommel aus Edelstahl - Rostfrei. - Trommel Durchmesser 23 cm.
Thomas
772287
€ 175,71*
pro Stück
 
 Stück
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM (8 Angebote) 
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - 4,5 kg Trockenwäsche. - Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - Eine komplette Waschmaschinenfüllung. - Mit Trommel aus Edelst...
Thomas
776197
€ 180,39*
pro Stück
 
 Stück
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM (4 Angebote) 
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung von 2800 U/min. - Anspruchsvolles Design. - Hochwertiges Edelstahlgehäuse -Rostfrei. - Geringe Schmutzempfindlichkeit. - 4,5 kg Trockenwäs...
Thomas
776203
€ 217,90*
pro Stück
 
 Stück
Untersuchung der Wäscheentwässerung mit Hilfe von Zentrifugen und Pressen (1 Angebot) 
Gliederung.- I. Einleitung.- II. Untersuchungen an Wäschezentrifugen.- III. Untersuchungen an Wäschepressen.- IV. Zusammenfassung.- V. Literaturverzeichnis.
VS Verlag für Sozialwissenschaften
9783663128038
€ 51,39*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Wäsche-Schleuder
^

Wäscheschleudern sorgen für Energieersparnis

Der Einsatz einer Wäscheschleuder ist auch in Zeiten modernster Waschmaschinen nach wie vor sinnvoll, vor allem dann, wenn die Schleuderleistung der vorhandenen Maschine bei weniger als 1000 Umdrehungen pro Minute liegt. Wäscheschleudern sind dagegen zu sehr hohen Schleuderleistungen fähig, mit denen Waschmaschinen oft nicht mehr mithalten können. Fallen täglich große Mengen an Wäsche, wie zum Beispiel in Wäschereien an, muss diese möglichst schnell gewaschen und getrocknet werden. Beim maschinellen Trocknen im Wäschetrockner entsteht ein hoher Energieverbrauch, was wiederum zu einer unerwünschten Steigerung der Stromkosten führt. Dieser Energieverbrauch lässt sich deutlich reduzieren, durch den zusätzlichen Einsatz einer Wäscheschleuder. Hochwertige Geräte erreichen dabei Schleuderzahlen bis zu 3.600 Umdrehungen pro Minute, und das bei geringem Energieverbrauch. Durch die sehr hohen Schleuderleistungen wird die Restfeuchtigkeit der Wäsche auf ein Minimum reduziert und der anschließende Trockenvorgang deutlich beschleunigt. Das hat zwei große Vorteile: Die Textilien stehen schneller wieder zur Verfügung und die Kosten bleiben überschaubar.

Waschmittelreste komplett entfernen

Viele Menschen reagieren allergisch auf Waschmittel und Weichspüler. Davon bleiben trotz gründlichen Spülprogrammen immer einige Reste in der Wäsche zurück, die für Betroffene zu einem Problem werden können. Durch das zusätzliche Schleudern werden mit dem  mehr Waschmittelreste zusammen mit dem Restwasser aus den Textilien entfernt und fließen anschließend ab.

Die Leistung der Wäscheschleuder ermitteln

Die Umdrehungen bei einer modernen Wäscheschleuder liegen häufig bei 2.800 Umdrehungen pro Minute, es sind aber auch Geräte mit einer Leistung von 3.600 Umdrehungen erhältlich. Bei der tatsächlichen Leistung kommt es auf den Durchmesser der Trommel an. Je größer dieser ist, umso stärker fällt die Schleuderwirkung aus, da hierbei mehr Fliehkraft entsteht. Eine Wäscheschleuder mit einer Trommel, deren Durchmesser 60 Zentimeter beträgt, kann demnach bei gleicher Drehzahl doppelt so effizient sein, wie ein Modell mit einer 30-Zentimeter-Wäschetrommel. Um das Beste Ergebnis zu erzielen, sollten die Geräte nicht überladen werden.

Leicht zu bedienen und flexibel einsetzbar

Die Schleudern  können so gut wie überall aufgestellt werden und sind sofort einsatzbereit. Die Energieversorgung läuft über ein normales Netzkabel, ein Anschluss an Zu- und Abläufe ist nicht notwendig. Falls kein Abfluss im Raum vorhanden ist, kann man das Restwasser auch in einen separaten Behälter fließen lassen. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.