Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake CT200 Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122890425
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F177-PL20BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
1.92 W
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
200 x 200 x 30 mm
Kabellänge
0.9 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
9 Lüfter
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.2 dB
Maximaler Luftstrom
131.6 cfm
Maximum Luftdruck
1.92 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.