Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122816402
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F171-PL12WT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
2.04 W
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Flüssigkristallpolymer (LCP), Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
22.6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.8 dB
Mindestluftstrom
64.21 cfm
Maximaler Luftstrom
70.8 cfm
Minimum Luftdruck
2.6 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.19 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.