Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montech AX120 PWM Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Montech AX120 PWM Lüftermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122804745
Hersteller:
     Montech
Herst.-Nr.:
     AX120 PWM WHITE
EAN/GTIN:
     4710562747546
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Produktfarbe
Weiß
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
RGB Stecker
3-pin
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterleistung
59 cfm
Beste Verwendung
CPU
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel
27 dB
Geeignet für
Prozessor
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.