Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
PureLink PI5000-250 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121683948
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5000-250
EAN/GTIN:
     4260134127011
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
PI5000 - DisplayPort Kabel ab 7,5m Kabellänge

Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte über eine große Distanz!
Das DisplayPort Kabel PI5000 ermöglicht die Verbindung zweier DisplayPort-fähiger Geräte mit einer Auflösung von bis zu WQXGA / 2560x1600 über Distanzen von bis zu 30 Metern! Dieses Kabel ist die richtige Wahl für die perfekte Übertragung hochaufgelöster Signale dieses modernen Übertragungsstandards. An beiden Enden des Kabels befinden sich die für die PureInstall Serie üblichen passgenauen und vergoldeten Stecker, welche für eine langfristige und störungsfreie Verbindung sorgen.

BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.

Die neueste Generation
Unsere PureInstall DisplayPort Kabel entsprechen dem neuesten DisplayPort Standard. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) für Kabellängen zwischen 7,5 und 30,0 Metern und sind darüber hinaus zu allen älteren DP Spezifikationen abwärtskompatibel.

Dreifache Schirmung
Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten.

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Unsere DisplayPort Kabel wurden für den professionellen Gebrauch und auf extreme Biegung getestet.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
53 x 20 x 11 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
53 x 20 x 11 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
PVC
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE (incl. RoHS), FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.