Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Thermaltake CT120 EX ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120052520
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F181-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4711475641341
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.6 W
Spannung
5 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.19 A
Stromstärke (maximal)
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
28.5 dB
Maximaler Luftstrom
68 cfm
Maximum Luftdruck
2.95 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.