Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI500-402 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI500-402 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI500-402 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119942347
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI500-402
EAN/GTIN:
     7640366812904
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
druckerpatrone für brother
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HLJ 6010 DW MFCJ 5955 DW MFCJ 6950 Series MFCJ 6955 DW MFCJ 6957 DW MFCJ 6957 DWT MFCJ 6959 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
6000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
5000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
120 ml
Volumen Farbtinte
55 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
Brother LC-427XL
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.