Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valkyrie VK-FANV12FB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valkyrie VK-FANV12FB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807069
Hersteller:
     Valkyrie
Herst.-Nr.:
     VK-FANV12FB
EAN/GTIN:
     5298003820229
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Design
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8473305100
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Versandkartonsbreite
147 mm
Versandkartonslänge
165 mm
Versandkartonshöhe
30 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
200 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5298003820526
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Maximaler Luftstrom
75 cfm
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.