Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Valkyrie VK-AIOJR280B Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119691085
Hersteller:
     Valkyrie
Herst.-Nr.:
     VK-AIOJR280B
EAN/GTIN:
     5298003820038
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
wasserkühlung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
140 mm
Heizungs-Tiefe
313 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
395 mm
Design
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8473305100
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
483 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5298003820373
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.2 dB
Maximaler Luftstrom
105 cfm
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.