Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Ototo Design OT882 Küchenschaumkelle Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119480060
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT882
EAN/GTIN:
     7290015168823
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
304.8 mm
Breite
96.52 mm
Höhe
58.42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Hellgrün
Material
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.