Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 16K DisplayPort Anschlusskabel, Version 2.1, 1m, 80G, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118606574
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340111-010-S
EAN/GTIN:
     4016032491187
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
digitus displayport kabel
Unterstützte Videoformate: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Verbindet PC/Computer, Notebook oder Grafikkarte zum Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernsehern, Bildschirmen, Monitoren, Projektoren, Displays
- Unterstützte Videoformate: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Abwärtskompatibel mit den DP-Standards 2.0, 1.4, 1.3 und 1.2
- Signalübertragungsrate bis zu 80Gbps
- Vergoldete Stecker für eine optimale Signalqualität und Korrosionsschutz
- Elegantes Design dank Aluminiumgehäuse und Nylongeflecht für optimale Qualität und Schutz

Mit dem Kabelstandard 2.1 unterstützt dieses DisplayPort-Kabel die modernste Technologie und alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 16K Inhalte bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Die HDCP-Version 2.2 sorgt für eine sichere Übertragung von Inhalten und schützt Ihre Medien vor unbefugtem Zugriff. Spiegeln Sie Ihren Laptop-Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen von bis zu 80Gbps sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Dieses Kabel unterstützt nicht nur beeindruckende Auflösungen wie 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz sondern ermöglicht auch weitere Formate, darunter 4K @240 Hz und 2K @ 240 Hz. Vielseitigkeit ist hier das Stichwort und macht es ideal für verschiedene Geräte und Display-Konfigurationen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
30
Bandbreite
80000 MB/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.