Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP 1656,4005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 1656,4005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP 1656,4005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118273560
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1656,4005
EAN/GTIN:
     4011324000412
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Workforce EC-C 7000 Epson Workforce Pro WF-3800 Series Epson Workforce Pro WF-3820 DWF Epson Workforce Pro WF-3825 DWF Epson Workforce Pro WF-3830 DWTF Epson Workforce Pro WF-4820 DWF Epson Workforce Pro WF-4825 DWF Epson Workforce Pro WF-4830 DTWf Epson Workforce Pro WF-7800 Series Epson Workforce Pro WF-7835 DTWf Epson Workforce Pro WF-7840 DTWf Epson Workforce WF-7310 DTW Epson Workforce WF-7830 DTWf Epson Workforce Pro WF-4800 Series
Seitenergebnis schwarze Tinte
1100 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
1100 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
20 ml
Volumen Farbtinte
15 ml
Ersatz für
Epson 405XL (C13T05H14010, C13T05H34010, C13T05H24010, C13T05H44010)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.