Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CD3605DAW2Z Handgeführte Trennsäge/Betonschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CD3605DAW2Z Handgeführte Trennsäge/Betonschneider
Hikoki CD3605DAW2Z Handgeführte Trennsäge/Betonschneider
Hikoki CD3605DAW2Z Handgeführte Trennsäge/Betonschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118194153
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CD3605DAW2Z
EAN/GTIN:
     4966376328383
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Motortyp
Bürstenlos
Geeignet für Materialien
Stahl
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.