Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Zeta R5 F5-6000R3036G32GQ4-ZR5NK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Zeta R5 F5-6000R3036G32GQ4-ZR5NK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
G.Skill Zeta R5 F5-6000R3036G32GQ4-ZR5NK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
G.Skill Zeta R5 F5-6000R3036G32GQ4-ZR5NK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118162341
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000R3036G32GQ4-ZR5NK
EAN/GTIN:
     4713294234872
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 128gb ram ecc reg, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,63*
€ 1.209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,50*
€ 1.207,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,26*
€ 1.176,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,65*
€ 1.143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,57*
€ 1.083,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.