Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18677OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18677OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Armor K18677OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118093959
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18677OW
EAN/GTIN:
     3112539856113
Suchbegriffe:
Lasertoner Xerox
Toner Cartridge Xerox
Toner Xerox
Toner für Xerox
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Phaser 6020, 6020 BI, 6022, 6027, WC 6025, 6027, WorkCentre 6025, 6027
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
OEM-Code
XEROX 106R02757
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
156 g
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, toner xerox magenta, lasertoner xerox, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.