Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18294OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18294OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Armor K18294OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118093953
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18294OW
EAN/GTIN:
     3112539912772
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CLX 8600 Series, 8640 ND, 8641 ND, 8642 ND, 8650 ND, 8651 ND, 8652 ND, MultiXpress C 8600 Series, C 8640 ND, C 8641 ND, C 8642 ND, C 8650 ND, C 8651 ND, C 8652 ND
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
20000 Seiten
OEM-Code
AMSUNG CLT-M 659 S/E
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
908 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.