Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15760OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15760OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K15760OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118093940
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15760OW
EAN/GTIN:
     3112539853891
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Gestetner
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
SP 3400 Series, SP 3400 SF, SP 3410 SF, LANIER Sp 3400 N, 3400 Series, 3400 SF, 3410 N, 3410 SF, NASHUATEC SP 3400 Series, 3400 SF, 3410 SF, NRG SP 3400 Series, 3400 SF, 3410 SF, REX ROTARY SP 3400 Series, 3400 SF, 3410 SF, RICOH Aficio SP 3400 n, 3400 Series, 3400 sf, 3410 dn, 3410 n, 3410 Series, 3410 sf
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
RICOH 406522
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1338 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.