Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18391OW Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18391OW Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118093929
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18391OW
EAN/GTIN:
     3112539844905
Suchbegriffe:
Lasertoner Xerox
Toner Cartridge Xerox
Toner Xerox
Toner für Xerox
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Phaser 6700 DN, 6700 DNM, 6700 DT, 6700 DTM, 6700 DX, 6700 DXM, 6700 N, 6700 NM, 6700 SERIES
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
106R01508
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, toner xerox magenta, lasertoner xerox, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.