Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18295OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18295OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Armor K18295OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118093922
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18295OW
EAN/GTIN:
     3112539912765
Suchbegriffe:
Lasertoner Samsung
Toner Cartridge Samsung
Toner Samsung
Tonerkartusche Samsung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CLX 8600 Series, 8640 ND, 8641 ND, 8642 ND, 8650 ND, 8651 ND, 8652 ND, MultiXpress C 8600 Series, C 8640 ND, C 8641 ND, C 8642 ND, C 8650 ND, C 8651 ND, C 8652 ND
Farbtoner-Seitenleistung
20000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
CLT-Y659S SU570A Y659S
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
897 g
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Samsung, toner samsung gelb, lasertoner samsung, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.