Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LV-SFTP6A0025B Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LV-SFTP6A0025B Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m S/FTP (S-STP)
Lanview LV-SFTP6A0025B Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m S/FTP (S-STP)
Lanview LV-SFTP6A0025B Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m S/FTP (S-STP)
Lanview LV-SFTP6A0025B Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118088466
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LV-SFTP6A0025B
EAN/GTIN:
     5715063260340
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24 g
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
0.25 mm
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.