| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118055138 Herst.-Nr.: 751661 EAN/GTIN: 4047526056568 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager
Laufbelag: - hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A - geringer Rollwiderstand - sehr abriebfest - hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit - Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei - sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
Radkörper: - Metall
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 1.15 kg | | Produktfarbe | Hellbraun | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 85 mm | | Gewicht | 600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |