| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118049856 Herst.-Nr.: C13T75414N EAN/GTIN: 8715946726830 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WF-8090, WF-8590 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 202 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 10000 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Ultra hohe Rendite | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |