| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118049852 Herst.-Nr.: C13T75534N EAN/GTIN: 8715946726892 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-8010 / WF-8090 / WF-8510 / WF-8590 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 39 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 4000 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |