Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SAS HD LP PCI Slotblech m. Kabel, ext. SFF-8088 auf int. SFF-8643, 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine SAS HD LP PCI Slotblech m. Kabel, ext. SFF-8088 auf int. SFF-8643, 0,75m
InLine SAS HD LP PCI Slotblech m. Kabel, ext. SFF-8088 auf int. SFF-8643, 0,75m
InLine SAS HD LP PCI Slotblech m. Kabel, ext. SFF-8088 auf int. SFF-8643, 0,75m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117820888
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     27656C
EAN/GTIN:
     4043718317486
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
Slotbleche
Slotblende
Dieser SAS HD Adapter ist ein passiver Platinen-Adapter mit einer externen 26pol. Mini SAS Buchse (SFF-8088) auf der einen Seite, und einem internen 36pol. Mini SAS Stecker (SFF-8643) am Kabel auf der anderen Seite. Dieser Adapter kann in einem Gehäuse mit low-Profile PCI Slot betreiben werden und funktioniert in beide Richtungen. Der Adapter ist für den Aufbau von Speichergeräten, in kurzen oder hohen Gehäusen, Rack-Stationen, externen (SCSI-) Festplatten-Gehäusen, Server-Blade-Racks etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SFF-8643
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS, SFF-8808
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Externe mini-SAS-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: inline slotblech, slotbleche, slotblech sas, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.