Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik BA71901L48OM3 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik BA71901L48OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik BA71901L48OM3 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117695200
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71901L48OM3
EAN/GTIN:
     4049759299453
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Lichtleitertyp
OM3
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.