Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Lindy 73025 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117597959
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73025
EAN/GTIN:
     4002888730259
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1940 g
Größe (Imperial)
19 "
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2110 g
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1.5U
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.