Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 100 Anthrazit, Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IK 100 Anthrazit, Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Steba IK 100 Anthrazit, Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11754545
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.71.00
EAN/GTIN:
     4011833300744
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
  • Robuste durchgefärbte Glas-Keramik-Oberfläche Kochfläche: 73 x 35 cm - Einbaufähig - Auch mobil einsetzbar - Temperaturregelung (60-240 °C) - 10 Leistungsstufen - Timerfunktion (5-180 Min.) Sicher durch: - Automatische Topferkennung - Abschaltung ohne Topf - Topfboden wird direkt erhitzt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
3100 W
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1300 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1300 W
Große Herdplatte/Kochzone
1800 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
8200 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
670 x 400 x 600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.