Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117309911
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740155
EAN/GTIN:
     3838782605420
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
CRISPZONE MIT HUMIDITYCONTROL
Wie frisch aus dem Garten

CrispZone ist einer der geräumigsten Obst- und Gemüseschubladen auf dem Markt. Die niedrigen Temperaturen und Regelung der Luftfeuchtigkeit erhöhen die Frische Ihrer Produkte.

Das verchromte Flaschengitter in ansprechendem Design dient der sicheren Aufbewahrung von Flaschen und Dosen und schafft Platz für weiteren Stauraum.

Sicheres Verstauen von Flaschen
Das vertiefte Türfach hat genau die richtige Größe, um auch große Flaschen mit bis zu 2,5 l Inhalt aufnehmen zu können. Eine besondere Sicherheitsvorrichtung sorgt dafür, dass die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicher gehalten werden.

Für die größten Lebensmittel im Gefrierschrank.
Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Gefrierteil. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.

Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Weniger Eisbildung, mehr Energieeinsparung
Durch die verbesserte Isolierung reduziert sich die Eisbildung auf den Lebensmitteln sowie im Kühlschrankinnenraum erheblich. Das bedeutet weniger lästiges Abtauen und einen sparsameren Energieverbrauch.

Schnelles Einfrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.

Extra Lagerfläche außer Sichtweite
Das versteckte Schubfach befindet sich unterhalb des CrispZone-Schubfachs. Darin können Dosen oder andere Dinge gelagert werden.

Schaffen Ordnung bei der Unterbringung von Lebensmitteln
Die stabilen Glasabstellflächen können ganz einfach in den Kühlschrank eingeschoben oder entnommen werden. So können Sie Ihren Kühlschrankinnenraum ganz nach Ihren Wünschen individuell gestalten, so dass er Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Ablagen sind aus Sicherheitsglas gefertigt und tragen bis zu 22 kg Lebensmittel.

Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.



Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
71 l
Gefrierkapazität
3.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
218 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
56000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1780 mm
Einbauraum Höhe (min)
1775 mm
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1835 mm
Paketgewicht
58000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
189 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Faltbares Regal
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.