Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492113600 Herst.-Nr.: 60501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | | Kapazität | 1050 g | | Produktfarbe | Grün | | Brennwert (pro 100 g) | 1466 kJ | | | 345 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 79 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 53 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 5.8 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.02 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Invertzuckersirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,97* | € 9,21* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 5,981* | € 9,221* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 7,08* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,0398* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|