Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo 60472 Gummibärchen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo 60472 Gummibärchen
Haribo 60472 Gummibärchen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117244546
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     60472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
1200 g
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1419 kJ
334 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
78 g
Zuckergehalt (pro 100g)
49 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
3.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.05 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Saflor, Spirulina, Rettich, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Apfel, Orange, Holunderbeere, Zitrone; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Karamellsirup; Invertzuckersirup.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,081*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,0675* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,821*
€ 10,508
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,461*
€ 10,123
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,261*
€ 8,839
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,061*
€ 8,625
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,761*
€ 8,304
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,081*
€ 6,507
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.