Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11678553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B30 400
EAN/GTIN:
     3165140509480
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
768 mm
Höhe
343 mm
Tischbreite
640 mm
Tischtiefe
705 mm
Gewicht
35000 g
Merkmale
Produkttyp
Tisch-Fliesensäge
Max. Leistung
2100 W
Leerlaufdrehzahl
3200 RPM
Klingendurchmesser
254 mm
Bohrung
30 mm
Schnitthöhe bei 90°
79 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
111 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,57*
€ 939,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,76*
€ 920,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,74*
€ 908,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642505
ab € 34,75*
Zubehör
Bosch
2608642506
ab € 40,21*
Zubehör
Bosch
2608644340
ab € 32,48*
Zubehör
Bosch
2608644341
ab € 35,34*
Zubehör
Bosch
2608644342
ab € 40,18*
Zubehör
Bosch
2608644343
ab € 43,82*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 35,61*
Zubehör
Bosch
2608640444
ab € 28,41*
Zubehör
Bosch
2608640443
ab € 25,42*
Zubehör
Bosch
0601B12000
ab € 178,96*
Zubehör
Bosch
0601B24100
ab € 96,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.