Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18814-20 Garten-Wasserspritzpistole Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Stielbürste hard flex Cleansystem 18814-20
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Stielbürste hard flex Cleansystem 18814-20
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116408532
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18814-20
EAN/GTIN:
     4078500064699
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Die GARDENA Cleansystem Stielbürste hard flex ist für die kraftvolle Nassreinigung größerer Außenflächen mit Ecken und Winkeln geeignet - wie z. B. bei Außentreppen.

Gründliche und effektive Nassreinigung größerer robuster Außenflächen
Für eine gründliche Flächenreinigung im Handumdrehen einfach die Cleansystem Stielbürste hard mit einem Cleansystem Stiel verbinden und an den Gartenschlauch anstecken. Die Anwendung bei vielfältigen Reinigungsarbeiten auf Großflächen rund ums Haus ist denkbar einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Schrubber zur intensiven Reinigung unempfindlicher Oberflächen
Die harten Borsten der dreieckigen Bürste wurden speziell für alle unempfindlicheren Flächen im Außenbereich entwickelt. Die gründliche Reinigung großer robuster Flächen gelingt damit optimal - egal, ob es sich um Terrassenböden, Steintreppen oder Innenhöfe handelt. Mit der wasserführenden harten Bürste lässt sich grober und hartnäckiger Schmutz im Handumdrehen entfernen.

Um 360° drehbarer Bürstenkopf für rundum effizientes Reinigen
Der wendige und rundum schwenkbare Bürstenkopf ermöglicht ein flexibles Arbeiten mit der Reinigungsbürste. Sie lässt sich so optimal an die zu reinigende Fläche anpassen. Die dreieckige Bürste ist mit einem flexiblen Gelenk ausgestattet, wodurch auch das Erreichen schwer zugänglicher Ecken und Winkel möglich wird.

Optimales Zusammenspiel mit den GARDENA Cleansystem Stielen und Reinigungstabs
In Kombination mit den wasserführenden Stielen (Art. 18800, 18802, 18804) wird eine besonders effektive Anwendung auf empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Mit der Verwendung des GARDENA Shampoos (Art. 1680) wird die Effizienz der Stielbürste noch gesteigert. Sie können einfach in den Spender am Stiel eingesetzt werden und lassen sich je nach Bedarf dosieren, womit sie eine intensive Reinigung der Oberfläche ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.