Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9009-47 Tauchpumpe 400 W 10500 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116321060
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9009-47
EAN/GTIN:
     4078500062084
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Sammelbehälter
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe 10500 BASIC mit Flachschlauch-Kit und praktischem Korb
Das Hochwasser-Set 10500 BASIC von GARDENA leistet insbesondere bei Überflutungen zuverlässige Hilfe. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe 10500 BASIC ist leistungsstark mit geringem Stromverbrauch und eignet sich zum Entwässern, Umpumpen und Abpumpen von Schmutzwasser. Die Pumpe ist mit selbstschützenden Technologien ausgestattet. Dazu gehören ein Thermoschutzschalter, der eine Überhitzung des Motors verhindert, und eine gehärtete Edelstahlwelle für eine lange Lebensdauer. Der einstellbare Schwimmerschalter mit optionaler Einsteckvorrichtung für eine Dauerlauffunktion verhindert einen Trockenlauf. Nutze die Schmutzwasser-Tauchpumpe, um nach einem Hochwasser überflutete Räume leer zu pumpen. Der enthaltene Korb dient im Hochwassereinsatz als Vorfilter. So wird die Pumpe beim Betrieb vor Verstopfungen durch Treibgut geschützt. Zusammen mit der Filterbox kannst Du die Pumpe bis zu einem Wasserstand von 32 cm einsetzen. Weitere Anwendungsgebiete für die Tauchpumpe sind Teiche, Sickerschächte, Regentonnen oder Baugruben. Die Pumpe bewältigt Schmutz- und Sandpartikel bis zu einer Größe von 25 mm, während der 400-W-Motor bis zu 10500 Liter Schmutzwasser pro Stunde fördert. Die Pumpe kann bis zu einer maximalen Tauchtiefe von 6 m verwendet werden. Außerdem ist es möglich, das Wasser bis zu 5 m in die Höhe zu fördern. Der Flachschlauch hat eine Länge von 10 m und erreicht im Einsatz einen Durchmesser von 38 mm (1 1/2"). Der Schlauch hat eine Druckbeständigkeit von 5 bar und ist bis zu einem Berstdruck von 15 bar geeignet. Das Material des Flachschlauch-Abschnitts ist doppellagig sowie gewebeverstärkt, wodurch er vor äußeren Einflüssen wie UV-Licht geschützt ist. Im Korb aus recyceltem Material bewahrst Du die Pumpe und den zusammengerollten Flachschlauch platzsparend auf.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
10500 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Max. Förderhöhe
5 m
Kabellänge
10 m
Maximaler Betriebsdruck
0.5 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Energie
Leistung
400 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.