Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 53.35 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4.3 h |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Ursprünglicher Markenname | Captiva |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 289 mm |
| Verpackungstiefe | 419 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Paketgewicht | 3100 g |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Audio | Audio-System | Sound Blaster Cinema 6+ |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2800 g |
| Breite | 397 mm |
| Tiefe | 263 mm |
| Höhe | 29 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Ja |
Energie | Netzteilstärke | 230 W |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 11.5 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Testsoftware | BullGuard Internet Security |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Leistungen | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17.3 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43.9 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessor | i9-13900H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.4 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.6 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |