Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li GA II LCD Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116035215
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     GA2ALCD28B
EAN/GTIN:
     4718466013606
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
399.5 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
385 mm
Kühler Breite
72.15 mm
Kühler Tiefe
73.05 mm
Kühler Höhe
61.98 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Farben der Beleuchtung
Multi
Display-Typ
IPS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), Buchse AM5, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
61.3 cfm
Minimum Luftdruck
2.66 mmH2O
Geräuschpegel Pumpe
32.1 dB
Weitere Suchbegriffe: lian li wasserkühlung, wasserkühlung cpu, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.