Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3212 30,5 cm (12") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3212 30,5 cm (12") 800 x 600 Pixel
Advantech IDS-3212 30,5 cm (12") 800 x 600 Pixel
Advantech IDS-3212 30,5 cm (12") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115175394
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3212P-60XGA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Kontrastverhältnis
700:1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
323.7 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
262.4 mm
Gewicht
2500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 553,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,31*
€ 647,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,98*
€ 637,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,20*
€ 589,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.