Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Phanteks PH-F140D30 Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115157162
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F140D30_DRGB_PWM_BK01_3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.45 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 30 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Ventilatorengewicht
266 g
Kabellänge
0.7 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer, Gummi
Anzahl der Ventilatorflügel
7
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Maximaler Luftstrom
71.93 cfm
Lagertyp
Doppelkugellager
Geräuschpegel Lüfter (max.)
29.5 dB
Statischer Lüfterdruck
3.32 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.