Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Montech RX120 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114654161
Hersteller:
     Montech
Herst.-Nr.:
     RX120 PWM W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
500 m
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Lüftersteuerung
Ja
Lieferumfang
RGB-Controller enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
59 cfm
Maximum Luftdruck
1.8 mmH2O
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.