|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114156342 Herst.-Nr.: EACBF EAN/GTIN: 6922794732957 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | DVI |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Chipsatz | AG6200 |  | Ferritperle | Ja |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Plug | Ja |  | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi vga kabel 1m, d-sub kabel |
|  |  |
| |