Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention HAFBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention HAFBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort DVI Schwarz
Vention HAFBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort DVI Schwarz
Vention HAFBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156080
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     HAFBG
EAN/GTIN:
     6922794745285
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
PS8121E
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20.5 x 33.4 x 11.7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
40 x 30 x 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.