Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention HCDBH DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention HCDBH DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Vention HCDBH DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114147983
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     HCDBH
EAN/GTIN:
     6922794762077
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.