Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803S-UCB2.5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S803S-UCB2.5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S803S-UCB2.5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114062044
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF030043R0001
EAN/GTIN:
     7612271502744
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
735 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
750 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
2.5 A
Nennspannung
8000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung
1500 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.